missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain AstiPure™ Rückschlagventil aus PFA der Serie CAR

Artikelnummer. 11944109
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11944109

Marke: Saint-Gobain CAR0608UP

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 5 mm
Material PFA
Gesamtlänge (metrisch) 91 mm
Zur Verwendung mit Für Schläuche mit 6 x 8mm Durchmesser
Verpackungsmenge Je 1 x
Maximaler Druck 0,05 bar
Produkttyp Rückschlagventil
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt