missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Athletic D5XP Safety Glove
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Außenmaterial aus HPPE, Stahl und Polyamid/Elastan
- NBR-Mikroschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
- Hoher Schnittschutz (Level D)
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Gute Griffigkeit bei trockenen und (leicht) öligen/nassen Werkstücken
- Flexible Sicherheitshandschuhe mit hervorragender Passform
- Gutes Tastgefühl
- Sicherheitshandschuh mit Strickbündchen und verstärktem Daumengelenk
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 388 (4 X 4 3 D) |
| Coating Material | Nitrilschaum |
| Farbe | Grau, Schwarz |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | HPPE, Stahl, Nylon, Elastan |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Größe | 7 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur