Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Breather Bag Tubing with Heat Seal Closure
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte

Beschreibung
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. Tyvek Tubing is also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
- Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
- Peelable Seals
- Autoclavable at up to 125°C
- Tear and puncture resistant
- Hydrophobic
- Lint-free
- Heat seals closed
- Tubing provides sizing flexibility
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | Certificate of Conformance (COC) |
| Verschlusstyp | Heat Seal |
| Farbe | Clear, White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Non-sterile |
| Latexfrei | Yes |
| Abmessungen (L x B) | 4 in. x 500 ft. |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.