missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Breather Bags with Heat Seal Closure
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte

Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
6 in.
8 in.
10 in.
12 in.
15 in.
17 in.
18 in.
20 in.
22 in.
24 in.
30 in.
Breite (angloamerikanisch):
3 in.
6 in.
8 in.
10 in.
12 in.
16 in.
18 in.
24 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. Tyvek is also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
- Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
- Chevron Peel Opening
- Autoclavable at up to 125°C
- Tear and puncture resistant
- Hydrophobic
- Lint-free
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | Certificate of Conformance (COC) |
| Verschlusstyp | Heat Seal |
| Farbe | Clear, White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Non-sterile |
| Latexfrei | Yes |
| Abmessungen (L x B) | 24 x 24 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur