missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Breather Bags with Self-Sealing Closure
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30308739 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
6 in.
8 in.
9 in.
10 in.
11 in.
12 in.
13 in.
14 in.
15 in.
17 in.
18 in.
20 in.
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
30 in.
32 in.
34 in.
35 in.
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
3,5 in.
4 in.
5 in.
6 in.
7 in.
8 in.
10 in.
12 in.
14 in.
15 in.
16 in.
18 in.
24 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30308739

Marke: Keystone Cleanroom Products 02435TWBBSSSD

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These Tyvek™ Breather Bags will not rip or puncture. Includes self-sealing closure.

The medical grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. Tyvek is also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.

  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Chevron Peel Opening
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Convenient Self-Sealing Closure

Spezifikation

Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Certificate of Conformance (COC)
Verschlusstyp Self-seal
Farbe Clear, White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Material Tyvek
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Abmessungen (L x B) 24 x 35 in.
Länge (angloamerikanisch) 35 in.
Länge (metrisch) 88.9 cm
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) 61 cm
Produkttyp Autoclave Bag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt