missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Autoklavier-Indikatorband
Beschreibung
- Includes a self sealing adhesive strip
- Simple removal of the backing strip, folding over and firm pressure will ensure a correct seal.
- Meets BS 7893: 1997 specification for pressure sensitive adhesive closing and sealing tapes
- Meets BS EN 867-21997 non-biological systems for use in sterilisers Part 2 Process indicators (Class A)
- For use with sterilisation packaging materials
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht BS 7893: 1997, BS EN 867–21997, Klasse A |
| Farbe | Weiß-grün gestreift |
| Abmessungen (L x B) | 50 m x 18 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Sterilisationsverpackungsmaterial |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Autoklavieren |
| Länge (metrisch) | 50 m |
| Produkttyp | Autoklaves Indikatorband |
| Eigenschaften | Wechselt nach dem Verfahren die Farbe zu dunkelbraunen/schwarzen Streifen |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?