missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Autoklavwanne, Edelstahl

Artikelnummer. p-7146695
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
495 x 368 x 300 mm
696 x 318 x 219 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10289964

Marke: Systec™ 5075

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Systec™ Autoklav-Wanne aus Edelstahl ist langlebig und für die Abfallsterilisation geeignet.

  • Für die Sterilisation von Abfällen.
  • Verschiedene Größen und Beladungskapazitäten erhältlich.

Spezifikation

Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 696 x 318 x 219 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt