missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ ovale Rührmagnete
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
15 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Zum effizienten Rühren
- Oval geformt
Spezifikation
Spezifikation
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Länge (metrisch) | 15 mm |
| Menge | 2 |
| Form | Oval |
| Typ | Rührmagnet |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur