missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azlon™ ovale Rührmagnete

Artikelnummer. p-7160084
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
15 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15788067

Marke: Azlon SWN518

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die ovale Azlon™ Rührmagnete sind beständig gegen nahezu alle Chemikalien und werden in polierten, ausgerichteten Packungen geliefert, um eine maximale Verbindungsfestigkeit zu gewährleisten.

  • Zum effizienten Rühren
  • Oval geformt
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) 5 mm
Länge (metrisch) 10 mm
Menge 2
Form Oval
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt