missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Azlon™ graduierte Formkannen aus Polypropylen mit Griffen
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Graduierungen:
2 ml
5 ml
10 ml
100 ml
50 ml
Förpackningsstorlek
1 Stück
5 Stück
Beskrivning
Aus besonders klarem Polypropylen.Azlon ™ Formkannen aus Polypropylen mit Graduierung sind konisch zulaufend und gewährleisten dank ihres ergonomisch geformten Griffs höheren Komfort und bessere Kontrolle.Geeignet für Lebensmittelanwendungen gemäß den EU- und US-Vorschriften.Die dauerhaft eingeprägten Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbewertung.Autoklavierbar bis 121 °C.
- Konische Kannen aus hochdurchsichtigem Polypropylen
- Permanente eingegossene Graduierungen
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Ergonomisch geformter Griff mit Daumenloch für einfaches Tragen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 5/Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | –20 bis 135 °C |
| Graduierungen | 2 ml |
| Graduated | Ja |
| Höhe (metrisch) | 68 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering