missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ konische Behälter mit Schnappdeckel
323.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
2500 ml
5000 ml
Höhe (metrisch):
40 mm
70 mm
90 mm
120 mm
150 mm
210 mm
Enthält:
Dicht sitzende LDPE-Deckel
Eng sitzende LDPE-Deckel
LDPE-Deckel
Schnappdeckel
Beschreibung
- Nützliche leichte konische Behälter mit fest schließenden LDPE-Deckeln
- Gute chemische Beständigkeit
- Ideal zur Aufbewahrung von Proben, Pulvern, Futtermitteln und mehr
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß den US-Vorschriften
Spezifikation
Verschlussmaterial | LDPE |
Verschlusstyp | Schnappverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 80 mm |
Höhe (metrisch) | 40 mm |
Produkttyp | Behälter |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Proben, Pulver, Tierfutter |
Enthält | Schnappdeckel |
Material | Polypropylen |
Menge | Gehäuse 250Pack |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'