missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ Spritzflaschen mit Beschriftungsfeld für die Rückverfolgbarkeit, für klinische Zwecke geeignet
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Verschlusstyp:
Dampfentlüftung
Verschluss ohne Belüftung
Verschlussfarbe:
Grün
Rot
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Entspricht den Branchennormen, einschließlich derjenigen, die von der Akkreditierungsstelle für klinische Pathologie gefordert werden
- Für den klinischen und allgemeinen Krankenhausmarkt
- Einzigartiges abwischbares Beschriftungsfeld
- DripLok™ Dunstabzugshaube erhältlich – für höchste Sicherheit bei flüchtigen Lösungsmitteln
- Mit COSHH-Etikettensatz
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den klinischen und allgemeinen Krankenhausmarkt |
| Material | LDPE |
| Verschlussfarbe | Grün |
| Closure Included | Ja |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Verschluss ohne Belüftung |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur