missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ Spritzflaschen mit Beschriftungsfeld für die Rückverfolgbarkeit, für klinische Zwecke geeignet
Beschreibung
- Entspricht den Branchennormen, einschließlich derjenigen, die von der Akkreditierungsstelle für klinische Pathologie gefordert werden
- Für den klinischen und allgemeinen Krankenhausmarkt
- Einzigartiges abwischbares Beschriftungsfeld
- DripLok™ Dunstabzugshaube erhältlich – für höchste Sicherheit bei flüchtigen Lösungsmitteln
- Mit COSHH-Etikettensatz
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den klinischen und allgemeinen Krankenhausmarkt |
| Material | LDPE |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Closure Included | Ja |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Verschluss ohne Belüftung |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?