missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azlon™ Spritzflaschen mit Beschriftungsfeld für die Rückverfolgbarkeit, für klinische Zwecke geeignet

Artikelnummer. p-8001873
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Verschlusstyp:
Dampfentlüftung
Verschluss ohne Belüftung
Verschlussfarbe:
Grün
Rot
Packungsgröße:
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12861464

Marke: Azlon WTR250VT

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit kompletter Etikettierungsmöglichkeit zur Gewährleistung einer lückenlose Rückverfolgbarkeit

  • Entspricht den Branchennormen, einschließlich derjenigen, die von der Akkreditierungsstelle für klinische Pathologie gefordert werden
  • Für den klinischen und allgemeinen Krankenhausmarkt
  • Einzigartiges abwischbares Beschriftungsfeld
  • DripLok™ Dunstabzugshaube erhältlich – für höchste Sicherheit bei flüchtigen Lösungsmitteln
  • Mit COSHH-Etikettensatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den klinischen und allgemeinen Krankenhausmarkt
Material LDPE
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Dampfentlüftung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt