missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azlon™ Runde Weithalsflaschen aus PTFE

Artikelnummer. 10116204
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10116204 50 ml 1 Stück
10432395 100 ml 1 Stück
10297764 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10116204 Lieferant Azlon Lieferanten-Nr. BWN118

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beständig gegenüber allen Chemikalien, außer flüssigen Alkalimetallen und Fluor

    • Undurchsichtige PTFE-Flaschen
    • Starr mit glatter Oberfläche
    • Abgeschrägte Flaschenschulter für einfaches Ausgießen von Pulvern oder Flüssigkeiten
    • Aus PTFE der USP Klasse VI
    • Widerstehen Temperaturen bis zu 260 °C
    • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß den US-Vorschriften der FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Lichtundurchlässig
Material PTFE
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 76 mm
Durchmesser (metrisch) 43 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.