missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ B-484A Polyester-Permanentetiketten für Thermotransfer

Artikelnummer. p-7225724
Click to view available options
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25,4 mm
50,8 mm
Etiketten pro Zeile:
1
3
Vertikale Wiederholung (metrisch):
15,2 mm
28,6 mm
54 mm
Breite (metrisch):
25,4 mm
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11532955

Marke: Brady™ 062390

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Drucketiketten aus Permanent-Polyester für Thermotransferdrucker.

  • Hohe Haftfähigkeit
  • Acryl-Klebeetiketten
  • Hitzebeständig

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-Kennzeichnung
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Die-cut
Material Polyester (B-484A)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachverfolgung von Assets, Barcode-Kennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27,3 mm
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Modell THT-5-484-10
Anzahl pro Packung 10000 Label(s) / Roll
Menge 10.000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to 248°F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.003 in.
Dicke (metrisch) 0,076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15,2 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 0.5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.5 in.
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 12,7 mm
Alternate Part Number THT-5-484-10
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt