missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ B-7606 Paper Thermal Transfer Labels
Click to view available options
Höhe (metrisch):
101,6 mm
127 mm
152,4 m
38,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Vertikale Wiederholung (metrisch):
41,3 mm
54 mm
79,4 mm
104,8 mm
130,2 mm
155,6 mm
Breite (metrisch):
57,2 mm
101,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Permanent acrylic adhesive
- 25 mm small core
- Glossy finish
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | White |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Paper (B-7606) |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Warehouse Marking |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP™11, BBP™12, and THT 76 mm Core Printers |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur