missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ B-7610 Paper Thermal Transfer Labels, 25 mm Core

Artikelnummer. 11598764
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
10 mm
50 mm
55,9 mm
80 mm
106 mm
Breite (metrisch):
30 mm
80 mm
104 mm
108 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11598764 10 mm 30 mm 1 Stück
11558774 50 mm 80 mm 1 Stück
11548764 55,9 mm 104 mm 1 Stück
11588764 80 mm 108 mm 1 Stück
11558764 106 mm 108 mm 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11598764

Marke: Brady™ 800851

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermal transfer printable paper for low cost general labeling applications.

  • 25 mm core
  • Permanent acrylic adhesive
  • Matte finish

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe White
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Paper (B-7610)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Identifizierung der Gefahrenkommunikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™ 11, BBP™ 12, BradyPrinter i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 18000 Labels/Box
Menge 18,000 Labels
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +122°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +50°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0032 in.
Dicke (metrisch) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 10 x 30 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.39 in.
Breite (angloamerikanisch) 1.18 in.
Breite (metrisch) 30 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.39 in.
Höhe (metrisch) 10 mm
Alternate Part Number BPT LABELS 30 X 10 MM IN B-7610
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.