missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ B-7610 Paper Thermal Transfer Labels, 25 mm Core
Beschreibung
- 25 mm core
- Permanent acrylic adhesive
- Matte finish
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | White |
| Ausführung | Matt |
| Format | Die-cut |
| Material | Paper (B-7610) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?