missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Büchner-Trichter

Artikelnummer. 10778101
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 ml
70 ml
280 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10778101

Marke: Vitlab™ 80437

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit dem Buchner Trichter können Sie Verunreinigungen herausfiltern. Vitlab™ Büchner Trichter eignen sich hervorragend zur Filtration und Entfernung von Verunreinigungen. Der obere und untere Teil des Trichters ist abnehmbar, um die Reinigung zu erleichtern.

  • Konstruktion aus Polypropylen
  • >
  • Obere und untere Teile sind abnehmbar

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 40 ml
Material PP (Polypropylen)
Durchmesser (metrisch) Filter 42.5 mm
Porengröße 1.2 mm
Gesamtlänge (metrisch) 95 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt