missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ B4GALNT1 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18317698 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18317698 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18317698 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00002583T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Ziel B4GALNT1
Synonym (N-acetylneuraminyl)-galactosylglucosylceramide, beta-1,4 N-acetylgalactosaminyltransferase 1, beta1,4GalNAc-T, beta-1,4-N-acetyl-galactosaminyl transferase 1, beta1-4GalNAc-T, GALGTEC 2.4.1.92, GalNAc-T, GALNACT, GD2 synthase, GM2 synthase, GM2/GD2 synthase, SIAT2, UDP-Gal:betaGlcNAc beta-1,4-N-acetylgalactosaminyltransferase transferase 1, UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:(N-acetylneuraminyl)-galactosylglucosylceramideN-acetylgalactosaminyltransferase (GalNAc-T)
Gensymbol B4GALNT1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.