missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ X33 BACTERIOLOGICAL PETRI DISHES 90MM ST PS

Artikelnummer. 13427617
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
90 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13427617

Marke: Witeg™ 5 488 012

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sehr klare Petrischalen aus Polystyrol, nützlich für Zellkulturen oder bakteriologische Studien.

  • Durchsichtig
  • Polystyrol-Ausführung
  • Steril
  • Geeignet für Zellkulturen oder bakteriologische Studien/li>

Spezifikation

Material Polystyrol
Sterilität Steril
Typ Bakteriologie-Petrischale
Anzahl pro Packung 33/Pckg.
Menge 33/Pckg.
Durchmesser (metrisch) 90 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt