missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3
Beschreibung
- Bacto Proteose Pepton Nr. 3 ist ein Mitglied der Bacto Proteose Peptone, bei denen es sich um Enzymverdaue von Proteinen handelt.
- Studien haben gezeigt, dass kein individuelles Pepton die am besten geeignete Stickstoffquelle für alle mikrobiologischen Anwendungen ist.
- Diese Ergebnisse führten zur Entwicklung von Bacto Proteose Pepton, Bacto Proteose Pepton Nr. 2 und Bacto Proteose Pepton Nr. 3. Bacto Proteose-Pepton Nr. 4 ist eine sprühgetrocknete Version des Bacto Proteose-Peptons.
- Bacto Proteose Pepton Nr. 3 wird zur Herstellung mikrobiologischer und Säugetierzellkulturmedien verwendet
- Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern bei 2 °C bis 25 °C lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | LUO, MUO |
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. |
| Kulturtyp | Säugetiere, Insekten, mikrobiell |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Bakterienmedien |
| Format | Eimer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzymatische Verdauung von Proteinen |
| Produktlinie | Bacto |
| Menge | 2 kg |
| Quelle | Tierischen Ursprungs |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?