missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Barium AAS-Standard, 1000 mg/l Ba in HNO3 2 %, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 16634274 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16634274

Marke: Honeywell Fluka E4008500ML

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Barium AAS Standard
Dichte 1.01 g/cm3
pH <2
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt