missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
behr Labor-Technik™ Zylinder
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3600 mL
6400 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3600 mL |
| Farbe | Weiß |
| Enthält | Schraubverschluss mit UN-Zulassung für Feststoffe und Pasten |
| Menge | Je 1 |
| Halsausführung | Weite |
| Closure Included | Ja |
| Höhe (metrisch) | 17,5 mm |
| Produkttyp | Zylinder |
| Durchmesser (metrisch) | 19,8 mm |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur