missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Leisten

Artikelnummer. p-7222605
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,353 m
0,5 m
0,707 m
1 m
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11903821

Marke: Lenz Laborglasintrumente 06247612

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Verbindungsstäbe mit 22 mm Durchmesser
  • 2 M12-Gewindeanschlüsse
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet, schwarz (RAL 9005)

Specifications

Länge (metrisch) 0,707 m
Material Steel, powder-coated
Farbe Schwarz (RAL 9005)
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.