missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Tork Standard-Papierwischtücher W6, Papierrolle, 6 x
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200113541 Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
6 Rollen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30243782

Marke: Tork 130007

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Tork Papierwischtuch ist optimal für das Tork Waschstation Spendersystem konzipiert. Dank HACCP International Zertifizierung kann dieses Produkt bedenkenlos in der Lebensmittelverarbeitung und -zubereitung eingesetzt werden.

  • Reinigen Sie mit diesen speziellen Papiertüchern effizient – selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit und in nasser Umgebung
  • Diese hochwertigen Papierwischtücher sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert
  • Für beste Hygiene: Diese Papierrolle ist nach den Vorgaben von HACCP International zertifiziert
  • Sparen Sie Wartungszeit dank der hohen Kapazität dieser Papierrolle, die seltener nachgefüllt werden muss
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Wiping Paper
Länge (angloamerikanisch) 273.4 yd.
Länge (metrisch) 250 m
Breite (angloamerikanisch) 7.68 in.
Breite (metrisch) 19.5 cm
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 1 Roll
Lage 1-ply
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt