missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aesculap™ Korbabdeckung für perforierte Körbe

Artikelnummer. 15758908
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
JF221R, JF222R, JF223R, JF224R
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
15758908 JF221R, JF222R, JF223R, JF224R
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15758908 Lieferant Aesculap™ Lieferanten-Nr. JF227R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.39 €
    130.91 € / 1 Stück
    Sparen 40.48 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aesculap ™ Siebkorbabdeckungen dienen zum Schutz des Inhalts von Körben des SteriContainer™ Systems.

  • Klappgriff
  • Zur Verwendung mit perforierten Körben

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) JF221R, JF222R, JF223R, JF224R
Außenhöhe (metrisch) 1,91 cm
Länge (metrisch) 54.61 cm
Produkttyp Korbabdeckung
Außenbreite (metrisch) 25,56 cm
Abmessungen (L x B x H) 54,61 x 25,56 x 1,91 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.