missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD™ Bactec™ Medien: Standard anaerob/F

Artikelnummer. 15609890
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50/Pckg.
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15609890 50/Pckg. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15609890 Lieferant BD™ Lieferanten-Nr. 442191

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Verwendung mit BACTEC 9240, 9120 und 9050 Systemen

  • Wird in einem qualitativen Verfahren zur Kultur und Rückgewinnung von anaeroben Mikroorganismen aus Blut verwendet
  • Blutkulturmedien mit Barcode aus der Fluoreszenz-Serie
  • Jedes Fläschchen enthält einen chemischen Sensor, der einen Anstieg des CO-Gehalts erkennen kann2 Produziert durch das Wachstum von Mikroorganismen
  • Gebrauchsfertige Fläschchen—keine Rekonstitution oder Verdünnung erforderlich
  • Der Nachweis beschränkt sich auf Mikroorganismen, die in einem bestimmten Medium wachsen

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Form Flüssig
Medientyp Standard (anaerob/F)
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Behandeltes Wasser 40 ml, Sojabohnen-Casein-Digest-Bouillon 3 % w/v, Hefeextrakt 0,4 % w/v, Tiergewebe-Verdau 0,01 % w/v, Dextrose 0,25 % w/v, Hämin 0,0005 % w/v, Menadion 0,00005 % w/v, Thiole 0,10 % w/v, Natriumbicarbonat 0,04 % w/v, Natriumpolyanetholsulfonat 0,025 % w/v
Zur Verwendung mit (Geräte) Bactec™ 9240, 9120 und 9050 System
Verpackungsart Fläschchen
Menge 50/Pckg.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.