missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Nährbouillon Fertigmedien
Click to view available options
:
5 ml; Menge 10
Beschreibung
Nährbouillon hat die Formel, die ursprünglich für die Verwendung in den Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser entwickelt wurde.
Röhrchen mit Dichtkappen sollten vorsichtig geöffnet werden, um Verletzungen durch Glasbruch zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, BAM, CCAM, COMPF, SMD |
| Farbe | Beige |
| Form | Pulver |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Nährbouillon |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Gelatine 5 g/l, Rindfleischextrakt 3 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung vieler Arten nicht anspruchsvoller Mikroorganismen |
| Verpackungsart | Röhrchen mit Dichtkappe |
| Menge | 5 mL |
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur