missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Selenit-F-Bouillon Fertigmedien
Beschreibung
Röhrchen mit Dichtkappen sollten vorsichtig geöffnet werden, um Verletzungen durch Glasbruch zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, BS12, MCM9, SMWW |
| Farbe | Beige |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Selenit-F-Bouillon |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, Laktose 4 g/l, Natriumselenit 4 g/l, Natriumphosphat 10 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von Salmonellen aus Fäkalien, Urin, Wasser, Lebensmitteln und anderen Materialien von gesundheitlicher Bedeutung |
| Verpackungsart | Röhrchen mit Dichtkappe |
| Menge | 100/Packung |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BD BBL Selenite-F, 8 mL of 100 size K tubes
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P330-Mund ausspülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium selenite
For in vitro diagnostic use.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?