missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Trockenkulturmedien: Tryptose-Bouillon

Artikelnummer. 11789042
Click to view available options
:
Tryptose-Bouillon; Menge: 500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11789042

Marke: BD 262200

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Trockennährmedien für die Isolierung, den Nachweis und die Kultivierung einer Vielzahl von Mikroorganismen

Kultivierung von Brucella und einer Vielzahl pathogener Mikroorganismen

Zertifizierungen

BAM, CCAM, COMPF

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität BAM, CCAM, COMPF
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Form Dehydriert
Medientyp Tryptose-Bouillon
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Tryptose 20 g/l, Dextrose 1 g/l, Natriumchlorid 5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung von Brucella und einer Vielzahl pathogener Mikroorganismen
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt