missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Hefe-Stickstoffbasis ohne Aminosäuren

Artikelnummer. 10500199
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
2 kg
10 kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
10 Kilogramm
2 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackungsart unitSize
10500199 100 g Flasche -
11733573 2 kg Eimer 2 Kilogramm
11743573 10 kg Eimer 10 Kilogramm
11753573 100 g Flasche -
17234363 100 g Flasche 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10500199

Marke: BD 291940

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wird zur Klassifizierung von Hefen auf der Grundlage von Aminosäure- und Kohlenhydratvorgaben verwendet. BD™ Difco™ Hefe-Nitrogen-Base ohne Aminosäuren ist ein Trockenkulturmedium, das in vielen Anwendungen der Molekulargenetik verwendet wird. Zubereitet nach den Formeln von Wickerham.

Hefe-Stickstoff-Basismedium ohne Aminosäuren enthält alle essentiellen Vitamine und anorganischen Salze, die für die Kultivierung von Hefen mit Ausnahme von Histidin, Methionin, Tryptophan und einer Kohlenhydratquelle erforderlich sind.

  • Aufbereitet gemäß Guenter Modifikation der Rezeptur von Wickerham’s Yeast Nitrogen Base
  • Gute Kulturreaktion mit Kloeckera apiculata 9774 und Saccharomyces cerevisiae 9080
  • PH (0,67% Lösung, 25 °C): 5,4 ± 0,2

Hefen sind einzellige, eukaryotische, knospende Zellen, die in der Regel rund bis oval oder länglich sind. Sie vermehren sich hauptsächlich durch die Produktion von Blastokonidien (Knospen). Hefekolonien besitzen eine feuchte, cremige oder glatte bis membranöse Textur. Hefen gelten als opportunistische Pathogene.

Bestellinformation

Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 9000
Farbe Weiß bis cremefarben
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Dehydriertes Pulver
Medientyp Hefe-Stickstoff-Basismedium ohne Aminosäuren
Produkttyp Hefe-Stickstoff-Basismedium ohne Aminosäuren
Zusammensetzung Stickstoffversorgung:  Ammoniumsulfat 5 g/l
Vitamine: Biotin 2 μg/l, Calciumpantothenat 400 μg/l, Folsäure 2 μg/l, Inositol 2.000 μg/l, Niacin 400 μg/l, p-Aminobenzoesäure 200 μg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 400 μg/l, Riboflavin 200 μg/l, Thiamin-Hydrochlorid 400 μg/l
Verbindungen, die Spurenelemente ergänzen: Borsäure 500,0 μg/l, Kupfersulfat 40,0 μg/l, Kaliumjodid 100,0 μg/l, Eisen(III)-chlorid 200,0 μg/l, Mangansulfat 400,0 μg/l, Natriummolybdat 200,0μg/l, Zinksulfat 400,0 μg/l
Salze: Monokaliumphosphat 1,0 g/l, Magnesiumsulfat 0,5 g/l, Natriumchlorid 0,1 g/l, Calciumchlorid 0,1 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Klassifizierung von Hefen basierend auf der Stickstoffassimilation
Verpackungsart Flasche
Menge 100 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.