missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Fertigmedien in Flaschen Trypticase™ Infusionsflasche mit Soja-Bouillon (doppelt verpackt)

Artikelnummer. 16545100
Change view
Click to view available options
:
Trypticase Soja-Bouillon; 125 ml
Artikelnummer.
16545100 Trypticase Soja-Bouillon; 125 ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16545100

Marke: BD 257265

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Nachweis von Mikroorganismen aus pharmazeutischen, Lebensmittel-, Umwelt- oder Wasserproben

Sofort einsatzbereit

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Bernsteinfarben
Inhalt und Lagerung 5°bis 25 °C
Form Flüssig
Herstellungsort Vereinigte Staaten
Medientyp Trypticase-Soja-Bouillon
Füllvolumen 100 mL
Zusammensetzung Pankreatischer Verdau von Casein 17 g/l, papainischer Verdau von Sojabohnenmehl 3 g/l, Glucose (Dextrose) 2,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Dikaliumphosphat 2,5 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachweis von Mikroorganismen aus pharmazeutischen, Lebensmittel-, Umwelt- oder Wasserproben
Verpackungsart Flasche
Menge 10/Packung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.