missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Spritze mit Luer-Lock-Spitzen (ohne Nadel)

Artikelnummer. 17841031
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
50 ml
Graduierungen:
1 ml
1-5 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
NOTICE: The printing has changed on BD 60 mL syringes to only be graduated to 50 mL now. The syringe itself has not changed. Syringes graduated to 60 mL are no longer available.

Artikelnummer. 17841031

Marke: BD 301035

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
NOTICE: The printing has changed on BD 60 mL syringes to only be graduated to 50 mL now. The syringe itself has not changed. Syringes graduated to 60 mL are no longer available.

Siliconized and assembled with scale and tip shield

  • Zur einmaligen Verwendung mit Kunststoffzylindern, Kolben und Spitzen.
  • Nicht sterile Spritzen aus dem Polybeutel können bestrahlt, autoklaviert oder gassterilisiert werden.

 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material Kunststoff
Produkttyp Spritze
Graduierungen 1 ml
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Volumen (metrisch) 50 ml
Anschlusstyp Luer-Lock
Sterilität Nicht steril
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt