Learn More
Kartell SpA Becher
Beschreibung
Entspricht ISO 7056 - 1981 (E). Neues Polypropylen sorgt für sehr hohe Durchsichtigkeit. Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten oder kontinuierlich bei 100 °C. Dauerhafte Abstufungen werden für die Reproduzierbarkeit eingearbeitet. Ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3 L |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Becher |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7056 |
| Scale | Gegossene Graduierungen |
| Modell | Griffin, Niedrigform |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.