missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
behr Labor-Technik™ behrotest™ Membranpumpe
Click to view available options
Flussrate:
4,5 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Membranpumpe für Tank 30-60 l
- Stufenlos einstellbar
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Max. Förderleistung (l/min) ca. 4,5, stufenlos einstellbare Membranpumpe zur Belüftung des Verdünnungswassers in Behältern mit bis zu 60 l Inhalt. |
| Tiefe (metrisch) | 0.24 m |
| Flussrate | 4,5 l/min |
| Zur Verwendung mit | 30 to 60 L Tank |
| Gesamthöhe (metrisch) | 0.1 m |
| Pumpentyp | Diaphraghm Pump |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur