missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ behrotest™ Extraktionsgerät für Heißextraktionssysteme nach Twisselmann

Artikelnummer. 10820791
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 x 250 ml
6 x 100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10820791 4 x 250 ml -
10245152 6 x 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10820791 Lieferant behr Labor-Technik™ Lieferanten-Nr. B00218447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5362.01 €
    3787.41 € / 1 Stück
    Sparen 1574.60 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extraktoren für mehrere Proben.

  • Extraktion nach der Twisselmann-Methode
  • Kontinuierliche Heißextraktion
  • Verbessert die Löslichkeit und verkürzt die Extraktionszeit
  • Energie für jede Probenposition individuell einstellbar
  • Der Kühlwasserkreislauf sorgt für eine gleichmäßige Kühlung an Probenpositionen
  • Praktische Ablage zur sicheren Lagerung des Kondensators zwischen den Heißextraktionen
  • Klemmen zum sicheren Halten von Zwischenprodukten der Extraktion nach dem Entfernen des Probenbehälters

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Heißextraktionssystem nach Twisselmann
Produkttyp Extraktionsgerät
Kapazität (metrisch) 4 x 250 ml
Enthält Klammern
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extraktion von Lösungsmitteln
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.