missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ Behrotest™ Gasverteiler

Artikelnummer. 10666001
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,0040 m3
0,0176 m3
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10666001 0,0040 m3 1 Stück
10300741 0,0176 m3 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10666001

Marke: behr Labor-Technik™ B00218147

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Verwendung mit Zyanid-Destillation. Behr Labour Technik™ behrotest™ Gasverteilung mit Durchflussmessern für die Cyaniddestillation.

  • Zur Zyaniddestillation

Spezifikation

Beschreibung Gasverteiler
Volumen (metrisch) 0,0040 m3
Größe Breite: 0.09 m, Höhe: 0.08 m, Tiefe: 0.55 m
Länge (metrisch) 0,55 m
Breite (metrisch) 0,09 m
Höhe (metrisch) 0,08 m
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.