missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ behrotest™ Probenahmeschaufel

Artikelnummer. 10471981
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
375 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10471981 375 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10471981 Lieferant behr Labor-Technik™ Lieferanten-Nr. B00196083
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der™ behrotest Probenahmelöffel mit Teleskopstange und Becherglas eignet sich zur Probenahme von zugänglichen Wasserströmen mit ausreichender Tiefe.

  • Stabile, dreiteilige Haltestange mit Teleskopeinführungen
    • Die Länge ist zwischen 1 m und 3 m stufenlos einstellbar
      • Stufenlos einstellbare Spannvorrichtung
        • Becherglas aus Edelstahl

Spezifikation

Material Edelstahl
Beschreibung Probenahmeschaufel, 3-teilig, Länge 375 cm, Edelstahlkolben, 1 l
Menge 3-teilig
Länge (metrisch) 375 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.