missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel Art™ SP Scienceware™ Lab Companion Vakuumexsikkatoren in Schrankausführung, transparent

Artikelnummer. 15766879 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
11 l
23 l
35 l
45 L
Packungsgröße:
1 Stück

Artikelnummer. 15766879

Marke: Bel Art™ F424004031

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beinhaltet

Trockenmitteltablett (Trockenmittel separat erhältlich)

Der transparente Exsikkator ermöglicht eine Aufrechterhaltung des Vakuums in einem platzmaximierendem Würfel

  • Sie können bei Raumtemperatur über 72 Stunden lang einen Unterdruck von 29 Zoll Hg aufrechterhalten und bleiben gasdicht. So ermöglichen Sie eine zuverlässige Lagerung und Experimentierung über längere Zeiträume hinweg.
  • Viton™ Dreiwegeventil bietet eine gleichmäßige Vakuumherstellung, Vakuumfreisetzung oder einen gleichmäßigen Gasaustausch.
  • Die transparente Polycarbonatkonstruktion ist langlebig, leicht zu reinigen, chemikalienbeständig und ermöglicht eine schnelle Visualisierung des Exsikkatorinhalts.
  • Bernsteinfarben getönte Modelle mit UV-Schutz blockieren 100 % des UV-A-, -B- und -C-Lichts, um Schäden oder Verfärbungen lichtempfindlicher Proben zu minimieren
  • Verwenden Sie das Gerät mit einem beliebigen Vakuum mit einer Saugleistung von mindestens 1.5 Kubikfuß/min (cfm)
  • Die aus einem Teil hergestellte Konstruktion (außer der Tür) ermöglicht eine hervorragende Vakuumleistung bei praktisch keinem Auslaufen und außergewöhnliche Langlebigkeit
  • Die Schrankausführung bietet ein Maximum an nutzbaren Platz
  • Die Tür mit Scharnieren ist leicht zugänglich; die integrierten Verriegelungslaschen sichern die Tür, wenn sie nicht unter Vakuum steht
  • Die analoge Vakuumanzeige in der Vordertür ermöglicht die Überprüfung des Vakuumniveaus auf einen Blick
  • Perforierte Einlegeböden können neu positioniert werden, um verschiedenen Lagerungsanforderungen gerecht zu werden (zusätzliche Einlegeböden separat erhältlich)
  • Integrierte Anschlüsse ermöglichen die Befestigung von bis zu 3 zusätzlichen Ventilen (separat erhältlich)
  • Das stapelbare, platzsparende Design ermöglicht eine effiziente Nutzung des Arbeitsraums
  • Acht Modelle zur Auswahl; Innenvolumen von 11, 23, 35 oder 45 Liter in transparent oder UV-blockierendem Bernstein

Spezifikation

Farbe Klar
Material Polycarbonate
Produkttyp Vakuum-Exsikkator
Türtyp Aufklappbar
Enthält Trockenmittelbehälter, 3 perforierte Einlegeböden, integrierte Anschlüsse, an der Tür montiertes analoges Vakuummessgerät
Max. Einschublast 5 kg
Anzahl Einschübe 3/6
Modell Schrank
Volumen (angloamerikanisch) 1.6 .uc .tf
Volumen (metrisch) 45 L
Abmessungen (T x B x H) innen 37,46 x 35,56 x 44,5 cm (14,75 x 14 x 17,5 in.)
Breite (angloamerikanisch) 16,5 in.
Breite (angloamerikanisch) Tür 11,6 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 42 cm
Breite (metrisch) Tür 29,5 cm
Innenbreite (metrisch) 35,56 cm
Höhe (metrisch) 49,1 cm
Höhe (angloamerikanisch) 19,37 in.
Höhe (angloamerikanisch) Türöffnung 17,5 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 17,5 in.
Höhe (metrisch) Türöffnung 44,5 cm
Innenhöhe (metrisch) 44,5 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 15,62 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 14,75 in.
Tiefe (metrisch) 39,7 cm
Innentiefe (metrisch) 37,46 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 15,62 in.
Innendurchmesser (metrisch) 42 cm
Außendurchmesser (metrisch) 39,67 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 26,75 lb.
Gewicht (metrisch) 12,2 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt