missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Etiketten für Schutzbeschriftungssystem

Artikelnummer. 10392811 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
1,5 in.
Länge (angloamerikanisch):
1,5 in.
3 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) unitSize
10392811 1,5 in. 3 in. 1000 Stück
10750792 1,5 in. 1,5 in. 1000 Stück
10443321 1 in. 3 in. 1000 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10392811

Marke: Bel-Art™ F134550015

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Etiketten zur Verwendung mit Bel Art Scienceware Schutzetikettiersystem (Kat.-Nr. 1186750)

  • Weiße Papieretiketten sind für jede Art von Marker geeignet; sie eignen sich perfekt für die Beschriftung von Laborartikeln, Flaschen oder Proben unter dem durchsichtigen Klebeband

Spezifikation

Klebstofftyp Non-adhesive
Farbe Weiß
Display Consignment
Ausführung Matte
Format Etikett
Material Papier
Printable Sides Double-side Printable
Print Technology Ink Jet
Produkttyp Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Etikettierung von Laborartikeln, Flaschen oder Proben
Menge 1000/Packung
Größe 1.5 in.
Dimensions (LxW) 76 x 38 mm
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Länge (metrisch) 7.62 cm
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.