missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Etiketten für Schutzbeschriftungssystem

Artikelnummer. 10750792 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
1,5 in.
Länge (angloamerikanisch):
1,5 in.
3 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10750792

Marke: Bel-Art™ F134550005

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Etiketten zur Verwendung mit Bel Art Scienceware Schutzetikettiersystem (Kat.-Nr. 1186750)

  • Weiße Papieretiketten sind für jede Art von Marker geeignet; sie eignen sich perfekt für die Beschriftung von Laborartikeln, Flaschen oder Proben unter dem durchsichtigen Klebeband

Spezifikation

Klebstofftyp Non-adhesive
Farbe Weiß
Display Consignment
Ausführung Matte
Format Etikett
Material Papier
Printable Sides Double-side Printable
Print Technology Ink Jet
Produkttyp Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Etikettierung von Laborartikeln, Flaschen oder Proben
Menge 1000/Packung
Größe 1.5 in.
Dimensions (LxW) 38 x 12.5 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Länge (metrisch) 3.81 cm
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 12.5 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt