missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Für 5 bis 8 ml-Miniaturfläschchen
- Fasst Miniaturfläschchen mit einem Durchmesser von bis zu 17 mm
- 150 Positionen (166 Stifte)
- Seitliche Ausschnitte für einfachen Griff und Transport
- Wärme- und chemikalienbeständig
- HDPE
- Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Seitliche Ausschnitte |
| Produkttyp | Miniaturfläschchendose |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Aufnahmevermögen | Fläschchen |
| Material | HDPE |
| Positionen | 150 (166 Stifte) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fasst 5 bis 8 ml-Miniaturfläschchen |
| Menge | 1/Pckg. |
| Abmessungen (L x B x H) | 32.4 x 21 x 4.8 cm (12.75 x 8.75 x 1.875 Zoll) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?