missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Modulares Gestell mit 5 Boxen für Ultratiefkühlgeräte
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
68.6 x 15.2 x 8.9 cm (27 x 6 x 3.5 Zoll)
68.9 x 14.9 x 1.7 cm (27.12 x 5.87 x 0.68 Zoll)
Farbe:
Weiß
Produkttyp:
Abdeckung oben
Ultratiefkühlgestell
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konfiguriert für individuelle Gestaltung des Tiefkühlraums
- Mit herausziehbarer Schublade zur einfachen Probenentnahme auch von der Rückseite des Tiefkühlgeräts
- Jedes leichte, drahtgeformte Gestell fasst 5 Tiefkühlboxen von bis zu 5.25 x 5.25 x 2 Zoll
- In 4 Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich
- Die obere Abdeckung bietet Platz für flache Einlegeböden für zusätzlichen Lagerplatz
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | Weiß |
| Aufnahmevermögen | Cryoboxes (133 x 133 x 53 mm) |
| Material | Stainless Steel |
| Positionen | 5 |
| Form | Rectangular |
| Stapelbar | Yes |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultratiefkühlgestelle |
| Abmessungen (L x B x H) | 68.6 x 15.2 x 8.9 cm (27 x 6 x 3.5 Zoll) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur