missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ KLEMME NYLON
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Braun
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Schlauchklemme mit abgewinkelten Backen verhindert ein Herausrutschen des Schlauchs
- Die Nylonschlauchklemme mit offenen Backen passt für alle Schläuche bis zu einem Außendurchmesser von 1/4 Zoll. (6.4 mm)
- Die Handschraube übt gleichmäßige Kraft aus
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 12 Packungen |
| Typ | Schraubenkompressorklemme |
| Material | Nylon |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 0,25 Zoll Außendurchmesser Tube |
| Länge (angloamerikanisch) | 2.31 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) Öffnung | 0 bis 0.25 Zoll |
| Länge (metrisch) | 5.867 cm |
| Länge (metrisch) Öffnung | 0 bis 0.63 cm |
| Farbe | Braun |
| Jaw Type | Abgewinkelt |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur