missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pyrex™ Glass Round Spinbar™ Magnetrührstäbe
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
22,2 mm
25,4mm
38 mm
Durchmesser (metrisch):
6,3 mm
9,5mm
Länge (angloamerikanisch):
0,87 in.
1 in.
1,5 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0.25 Zoll
0,37 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Geeignet für Hochtemperaturanwendungen bis 274 °C (525 °F)
- Die vollkommen glatte Oberfläche ist “frei von Absorption”
- Einfach zu reinigen
- Entspricht den Spezifikationen des US-Arzneibuchs für Borosilikatglas Typ I
- Hergestellt in einem zertifizierten ISO 9001:2008-Werk
- Autoklaviersicher
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ISO 9001:2008 |
| Farbe | Klar |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,37 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Beschichtung | Glass |
| Durchmesser (metrisch) | 9,5mm |
| Länge (metrisch) | 25,4mm |
| Material | Magnet |
| Menge | 1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur