missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Der kleine abnehmbare Mittelring in der Mitte erhöht die Vielseitigkeit
- Der Mittelring minimiert die Kontaktfläche zwischen der Stange und dem Behälter, verringert die Reibungsowie die den Verschleiß von Kunststoffbehältern
- Gekapselter Alnico Magnet gemäß Vorschriften der FDA mit reibungsarmer PTFE-Beschichtung der USP Klasse VI
- Langlebig und inert
- Autoklaviersicher
Zertifizierungen
Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008 |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Beschichtung | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Durchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Länge (metrisch) | 152.4 mm |
| Material | Alnico-Magnet |
| Menge | 50 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?