missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel Art™ SP Scienceware™ Swing Jaw™ Schlauchklemmen

Artikelnummer. 10478412 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch:
10 mm
15 mm
20 mm
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Schlauch unitSize
10478412 10 mm 3 Stück
10708321 15 mm 3 Stück
10728491 20 mm 3 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10478412

Marke: Bel Art™ H182200000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sorgen für rutschfeste Verschlüsse für flexible Schläuche

  • Aus verzinktem Stahl
  • Die gerändelte Einstellmutter befindet sich auf einer schwenkbaren Backe, die ein vollständiges Öffnen ohne Ausbau ermöglicht
  • Vom Schlauch abnehmbar, ohne das Gerät zu trennen
  • Glatte Lagerflächen beschädigen die Schläuche nicht; die Schläuche können nicht aus der Klemme rutschen
  • Stark genug für die Verwendung mit schweren Wandvakuumleitungen

Spezifikation

Typ Schlauchklemme
Material Verzinkter Stahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Flexible Schläuche mit 10 mm (3/8 Zoll) Außendurchmesser
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 3/8 in.
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch 10 mm
Farbe Silver
Jaw Type Türanschlag
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.