missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Sicherheitsbeutel für Röntgenkassetten

Artikelnummer. p-31226 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 in.
8 x 10 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
11781495 8 x 10 in. 1 Stück
11791495 5 x 7 in. 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11781495

Marke: Bel-Art™ F133530001

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Verbesserung des Lichtschutzes von Röntgenfilmkassetten, die aufgrund von Alter, Gebrauch oder plötzlichem Schock Licht fangen können

  • Hergestellt aus schwarzem Nylon
  • Klettverschluss an der Verschlussklappe

Spezifikation

Produkttyp Sicherheitstasche
Material Nylon
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dient als zusätzlicher Lichtschutz für Ihre Röntgenfilmkassetten
Zur Verwendung mit (Geräte) Röntgenfilmkassette
Dimensions (LxW) 8 x 10 in.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.